SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 00 3P LAPOS SX020587 - 3NH4030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020587
Gyártói cikkszám
3NH4030
Gyártói típuskód
3NH4030
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
LV HRC biztosítéktalp Sz. 00, 3 pólusú 160 A 690 V (1000 V) Lapos csatlakozó, 95 mm2