SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 1 1P DUPLA SX020580 - 3NH3220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH1
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020580
Gyártói cikkszám
3NH3220
Gyártói típuskód
3NH3220
Méret:
NH1
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
LV HRC biztosítéktalp Sz. 1, 1 pólusú 250 A 690 V (1000 V) Dupla gyűjtősín sorkapocs