SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 1 1P LAPOS SX020581 - 3NH3230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH1
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020581
Gyártói cikkszám
3NH3230
Gyártói típuskód
3NH3230
Méret:
NH1
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
- 1 pólusú kivitel
- 250 A névleges áramerősség
- 690 V (1000 V) feszültség
- Lapos csatlakozó típus
- Magas szintű biztonság a túláram védelem érdekében
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Megbízható teljesítmény hosszú távon
Lv hrc biztosítéktalp sz. 1, 1 pólusú 250 a 690 v (1000 v) lapos csatlakozó
A LV HRC biztosítéktalp fő célja a biztonságos és megbízható áramellátás biztosítása 250 A-ig terjedő áramerősség mellett.