SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 2 1P LAPOS SX020583 - 3NH3330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020583
Gyártói cikkszám
3NH3330
Gyártói típuskód
3NH3330
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
LV HRC biztosítéktalp Sz. 2, 1 pólusú 400 A 690 V (1000 V) lapos csatlakozó