SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 3 1P DUPLA SX020584 - 3NH3420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH3
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020584
Gyártói cikkszám
3NH3420
Gyártói típuskód
3NH3420
Méret:
NH3
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
LV HRC biztosítéktalp Sz. 3, 1 pólusú 630 A 690 V (1000 V) Dupla gyűjtősín sorkapocs