Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 4 1000A 1P SX020586 - 3NH3530

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH BIZT ALJZAT 4 1000A 1P SX020586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH4

  • Névleges áram - 1250 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020586

Gyártói cikkszám

3NH3530

Gyártói típuskód

3NH3530

Méret:

NH4

Névleges áram:

1250 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

LV HRC biztosítéktalp Sz. 4, 1 pólusú 1250 A, 690 V lapos csatlakozó