SIEMENS - NH BIZT ALJZAT PV 1L 250A 1000V SX020597 - 3NH7260-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020597
Gyártói cikkszám
3NH7260-4
Gyártói típuskód
3NH7260-4
Méret:
egyéb
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Igen
NH BIZT ALJZAT PV 1L 250A 1000V