Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - NH BIZT ALJZAT PV 1XL 250A 1500V SX020598 - 3NH7261-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH BIZT ALJZAT PV 1XL 250A 1500V SX020598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020598

Gyártói cikkszám

3NH7261-4

Gyártói típuskód

3NH7261-4

Méret:

egyéb

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Igen

NH BIZT ALJZAT PV 1XL 250A 1500V