SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 00 125A SX020350 - 3ND1832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020350
Gyártói cikkszám
3ND1832
Gyártói típuskód
3ND1832
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6.3 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
LV HRC biztosítékelem, NH00, In: 125 A, aM, Un AC: 500 V, Elülső visszajelző, feszültség alatt álló markolat fülek LV HRC biztosíték SENTRON 3ND a kapcsolókészülékek védelmére motoráramkörökben. A 3ND biztosítékok hatékony védelmet nyújtanak a rövidzárlat