Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 000 10A SX020338 - 3ND1803

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 000 10A SX020338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 10 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020338

Gyártói cikkszám

3ND1803

Gyártói típuskód

3ND1803

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

10 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

LV HRC biztosítékelem, NH000, In: 10 A, aM, Un AC: 500 V, Elülső visszajelző, feszültség alatti markolat fülek LV HRC biztosíték SENTRON 3ND a kapcsolókészülékek védelmére motoráramkörökben. A 3ND biztosítékok hatékony védelmet nyújtanak a rövidzárlat ell