SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 000 20A SX020340 - 3ND1807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020340
Gyártói cikkszám
3ND1807
Gyártói típuskód
3ND1807
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
LV HRC biztosítékelem, NH000, In: 20 A, aM, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Elülső visszajelző, feszültség alatt álló markolat fülek LV HRC biztosíték SENTRON 3ND a kapcsolókészülékek védelmére motoráramkörökben. A 3ND biztosítékok hatékony védelmet nyújtanak