Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 000 40A SX020344 - 3ND1817

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 000 40A SX020344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 40 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020344

Gyártói cikkszám

3ND1817

Gyártói típuskód

3ND1817

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

40 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosítékelem, Nh000

    A LV HRC biztosítékelem SENTRON 3ND a kapcsolókészülékek védelmére motoráramkörökben, hatékony védelmet nyújt a rövidzárlat ellen.

    Technikai részletek:

    • In: 40 A
    • aM
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatt álló markolat fülek
    • 6 A-tól 630 A-ig kapható méretek: 000, 00, 0, 1, 2 és 3

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a rövidzárlatok ellen.
    • Különösen alkalmas motoráramkörökben való használatra lassú kikapcsolási jellemzőik miatt.
    • A SENTRON áramkörvédelmi eszközök biztonságos választást jelentenek.
    • Most okosabb lett.