Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 000 63A SX020346 - 3ND1822

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 500V 000 63A SX020346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020346

Gyártói cikkszám

3ND1822

Gyártói típuskód

3ND1822

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.3 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosítékelem, Nh000

    A 3ND LV HRC biztosíték hatékony védelmet nyújt a rövidzárlat ellen motoráramkörökben.

    Technikai részletek:

    • In: 63 A
    • aM
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Elérhető méretek: 000, 00, 0, 1, 2 és 3
    • Hatékony védelem motoráramkörökben

    Ügyfél előnyök:

    • Különösen alkalmas motoráramkörök védelmére lassú kikapcsolási jellemzők miatt
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédelmi eszközök között
    • Széles választék 6 A-tól 630 A-ig
    • Okosabb megoldás a megbízható védelem érdekében