SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 690V 2 250A SX020362 - 3ND2244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020362
Gyártói cikkszám
3ND2244
Gyártói típuskód
3ND2244
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
18 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
LV HRC biztosítékelem, NH2, In: 250 A, aM, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Elülső visszajelző, feszültség alatt álló markolat fülek LV HRC biztosíték SENTRON 3ND a kapcsolókészülékek védelmére motoráramkörökben. A 3ND biztosítékok hatékony védelmet nyújtanak