Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 690V 2 315A SX020363 - 3ND2252

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 690V 2 315A SX020363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 315 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020363

Gyártói cikkszám

3ND2252

Gyártói típuskód

3ND2252

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

315 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

22.6 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosítékelem

    A 3ND LV HRC biztosítékelem hatékony védelmet nyújt a rövidzárlat ellen motoráramkörökben.

    Technikai részletek:

    • In: 315 A
    • aM
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatti markolat fülek
    • Rendelkezésre álló méretek: 000, 00, 0, 1, 2 és 3
    • Hatékony védelmi jellemzők lassú kikapcsolás esetén

    Vásárlói előnyök:

    • Különösen alkalmas motoráramkörök védelmére
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédelmi eszközök között
    • Széles áramerősség-tartomány 6 A-tól 630 A-ig
    • Okosabb megoldások a modern igényeknek megfelelően