Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 690V 3 500A SX020335 - 3ND1365

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 690V 3 500A SX020335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 500 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020335

Gyártói cikkszám

3ND1365

Gyártói típuskód

3ND1365

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

500 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

47 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Lv Hrc biztosítékelem

    A 3ND LV HRC biztosíték hatékony védelmet nyújt a rövidzárlat ellen motoráramkörökben.

    Technikai részletek:

    • In: 500 A
    • aM
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző
    • Feszültség alatt álló markolat fülek
    • 6 A-tól 630 A-ig kapható 000, 00, 0, 1, 2 és 3 méretben

    Vásárlói előnyök:

    • Különösen alkalmas motoráramkörök védelmére lassú kikapcsolási jellemzők miatt
    • Hatékony védelem a rövidzárlatok ellen
    • Biztonságos választás a SENTRON áramkörvédelmi eszközök között
    • Most okosabb lett a használata