Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 690V 3 630A SX020336 - 3ND1372

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-BIZT.BETÉT AM 690V 3 630A SX020336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020336

Gyártói cikkszám

3ND1372

Gyártói típuskód

3ND1372

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

50 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

LV HRC biztosítékelem, NH3, In: 630 A, aM, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Elülső visszajelző, feszültség alatt álló markolat fülek LV HRC biztosíték SENTRON 3ND a kapcsolókészülékek védelmére motoráramkörökben. A 3ND biztosítékok hatékony védelmet nyújtanak