Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH-RÖVIDZÁRKÉS GR.4 1000A SX020573 - 3NG1503

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH-RÖVIDZÁRKÉS GR.4 1000A SX020573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 1250 A

  • Teljesítményveszteség névleges áramnál - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020573

Gyártói cikkszám

3NG1503

Gyártói típuskód

3NG1503

Névleges áram:

1250 A

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0 W

LV HRC leválasztó penge Sz. 4 1000 A UL CC és J osztályú biztosítékrendszerek. Az elektronikus telepítésekhez használt SENTRON védőelemek fontos elemeként a Siemens 3NW biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzetnek, berendezéseknek és üzemek