SIEMENS - NH-RÖVIDZÁRKÉS GR.4A SX020574 - 3NG1505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 1250 A
Teljesítményveszteség névleges áramnál - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020574
Gyártói cikkszám
3NG1505
Gyártói típuskód
3NG1505
Névleges áram:
1250 A
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0 W
LV HRC leválasztó penge Sz. A 4A UL biztosítékrendszerek CC és J osztályúak. A SENTRON elektronikai telepítésekhez használt védőelemeinek fontos elemeként a Siemens 3NW biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzetnek, berendezéseknek és üzemek