SIEMENS - NH00 ÁRAMVÁLTÓ 150/5A OSZTÁLY: 1 SX020670 - 3NJ4915-1FB20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 150 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020670
Gyártói cikkszám
3NJ4915-1FB20
Gyártói típuskód
3NJ4915-1FB20
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
150 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
- Integrálható áramváltók: 150/5 A
- Osztály: Cl. 1
- Modell: 3NJ41
- Funkció: Soros biztosítékos szakaszolás
- Megbízható védelem a szalagok számára.
- Könnyű integráció az áramváltókkal.
- Hatékony és biztonságos működés.
Tartozék szalagokhoz 3NJ41 Soros biztosítékos szakaszolókapcsolók Sz. NH00 Áramváltók integrálhatók 150/5 A, Cl. 1
A termék célja a szalagokhoz való csatlakoztatás és a biztosítékos szakaszolás biztosítása.