SIEMENS - NH00 CSATLAKOZÓ 6-P SX020660 - 3NJ4915-1CA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020660
Gyártói cikkszám
3NJ4915-1CA00
Gyártói típuskód
3NJ4915-1CA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 előírásainak való megfelelés
- Feszültségszintek 690 V AC-ig
- Parkolási helyzet karbantartáshoz
- Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
- Az éghajlattal szembeni ellenállás
- IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal
- A tartozékok széles választéka lehetővé teszi a szakaszolókapcsolók és az átkapcsoló berendezések sokféle igényhez való alkalmazását
- Bármikor utólagosan felszerelhetők
- Növeli a rendszer rugalmasságát és alkalmazkodóképességét
Tartozék szalagokhoz 3NJ41 Soros biztosítékos szakaszolókapcsolók Sz. NH00
Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében.