SIEMENS - NH000 BETÁPCSATL 16 - 95 MM2 SX021111 - 3NP1923-1BD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021111
Gyártói cikkszám
3NP1923-1BD00
Gyártói típuskód
3NP1923-1BD00
Tartozék fajtája:
csatlakoztatási technika
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapacitás: 16 - 95 mm2
- Kompatibilis: 3NP1 biztosítékos szakaszoló
- Beépített 3 kapocs
- Szabványos érintésvédelem
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Meghibásodásmentes csatlakoztatás
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Tápcsatlakozó 16 - 95 mm2, NH000 mérethez
A Tápcsatlakozó 16 - 95 mm2, NH000 mérethez egy olyan tartozék, amely a 3NP1 biztosítékos szakaszolóhoz kapcsolódik, és egyszerű telepítést biztosít.