SIEMENS - NH000 RENDSZER FEDÖKERET SX021123 - 3NP1923-1DA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021123
Gyártói cikkszám
3NP1923-1DA00
Gyártói típuskód
3NP1923-1DA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 215 x 130 mm
- Típus: NH000
- Kompatibilis: 3NP1 biztosítékos szakaszolókhoz
- Telepítés: Könnyen és kényelmesen telepíthető
- Érintésvédelem: Szabványos érintésvédelem
- Biztonság: A telepítés során megbízhatóan biztosított.
- Optimalizált technológia: A felhasználók biztonsága érdekében.
- Könnyű telepítés: Időt és energiát takarít meg a felhasználóknak.
Rendszer-maszkoló keret 215 x 130 mm
A Rendszer-maszkoló keret 215 x 130 mm, NH000 mérethez készült, és tartozék a biztosítékos szakaszolóhoz.