Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH2,3 MULTIFUNKC. CSATL. 2 X 1.5 MM2 ÉS 8 X 2.5 MM2 SX020979 - 3NJ6940-3EF00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH2,3 MULTIFUNKC. CSATL. 2 X 1.5 MM2 ÉS 8 X 2.5 MM2 SX020979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vezérlőkábel csatlakozás

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020979

Gyártói cikkszám

3NJ6940-3EF00

Gyártói típuskód

3NJ6940-3EF00

Tartozék fajtája:

vezérlőkábel csatlakozás

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

tartozék a szakaszolókapcsolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható, NH2, 3 Többfunkciós csatlakozó 12x 1,5 mm2 és 8x 2,5 mm2 Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében. Az áthidaló rudaktól a segédkapcsolókon át a különféle hajtásokig,