Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NH3 bizt szakaszoló függ 3pol 630A SN006517 - 3NJ4143-3BJ01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NH3 bizt szakaszoló függ 3pol 630A SN006517

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH2, NH3

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209513310

Sonepar cikkszám

SN006517

Gyártói cikkszám

3NJ4143-3BJ01

Gyártói típuskód

3NJ4143-3BJ01

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH2, NH3

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

    Soron belüli biztosítékos szakaszoló 3 pólusú választható, Sz. 3 I=630 A, U=690 V

    A 3NJ4 biztosítékos kapcsoló szakaszolók kisfeszültségű elosztáshoz ideális megoldást nyújtanak a biztonságos és megbízható áramellátás érdekében.

    Műszaki részletek:

    • Megfelelés az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 szabványoknak.
    • Feszültségszintek 690 V AC-ig.
    • Parkerolási helyzet karbantartáshoz.
    • Függőleges és vízszintes szerelési helyzet.
    • Időjárásállóság.
    • Védettségi fokozat: IP30 zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal.

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és megbízható működés a kisfeszültségű elosztás során.
    • Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző környezetekhez.
    • Könnyű karbantartás a parkoló helyzetnek köszönhetően.
    • Hosszú élettartam és tartósság az időjárásálló kialakítás révén.