SIEMENS - Nyomástávadó 0-10bar 0-10V DC Sitrans P200 IP65 SN108880 - 7MF1565-3CA10-1AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-33 V
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 102 mm
Átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623604884
Sonepar cikkszám
SN108880
Gyártói cikkszám
7MF1565-3CA10-1AA1
Gyártói típuskód
7MF1565-3CA10-1AA1
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
12-33 V
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
102 mm
Átmérő:
25 mm
SITRANS P200 Nyomás- és abszolútnyomás-távadók általános alkalmazásokhoz Nemlinearitás: 0,25 százalék (tipikusan) nedvesített alkatrészek anyaga: kerámia, rozsdamentes acél plusz tömítőanyag; nem nedvesedő alkatrészek anyaga: rozsdamentes acél