Nem visszaküldhető

SIEMENS - Nyomástávadó 24VDC IP42 GT99023 - QBM2030-1U

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomástávadó  24VDC IP42 GT99023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP42

  • Nyomás mérési tartomány kezdő értéke - -100 Pa

  • Nyomás mérési tartomány végső értéke - 100 Pa

  • Magasság - 94 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT99023

Gyártói cikkszám

QBM2030-1U

Gyártói típuskód

QBM2030-1U

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Védettség (IP):

IP42

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

-100 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

100 Pa

Magasság:

94 mm

Szélesség:

92 mm

Mélység:

49 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomástávadó 24VDC IP42