SIEMENS - Nyomástávadó 50...500Pa IP54 SN058120 - QBM81-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Médium hőmérséklet - -30-85 °C
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-250 V
Védettség (IP) - IP54
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 24-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058120
Gyártói cikkszám
QBM81-5
Gyártói típuskód
QBM81-5
Médium hőmérséklet:
-30-85 °C
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-250 V
Védettség (IP):
IP54
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-250 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
50 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
500 Pa
Magasság:
110 mm
Szélesség:
88 mm
Mélység:
90 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomástávadó 50...500Pa