SIEMENS - NYOMÓ 1Z 1 VILÁGÍTÓ GOMB IP20 SX034065 - 5TE4821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034065
Gyártói cikkszám
5TE4821
Gyártói típuskód
5TE4821
Lencse színe:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
400 V
Gomb színe:
piros
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.17 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
gomb, 1 NO 20 A 1 kulcs piros, Lámpa 230 V Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, és kap