SIEMENS - NYOMÓ 1Z/1NY 1 GOMB NEM RETESZELT.PIROS IP20 SX034056 - 5TE4805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 230 V
Gomb színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034056
Gyártói cikkszám
5TE4805
Gyártói típuskód
5TE4805
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
piros
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
-99999 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
gomb, 1 NO/1 NC 20 A 1 kulcs piros reteszelő funkció nélkül Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkat