SIEMENS - NYOMÓ 1Z/1NY 1 GOMB NEM RETESZELT.SÁRGA IP20 SX034058 - 5TE4807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 230 V
Gomb színe - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034058
Gyártói cikkszám
5TE4807
Gyártói típuskód
5TE4807
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
sárga
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
-99999 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
- 1 NO/1 NC kapcsolási konfiguráció
- Maximális áramerősség: 20 A
- Szabványos sínekre való szerelés
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Széles választékú szabványos tartozékok
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
- Könnyen telepíthető és bármikor cserélhető tartozékok
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
Gomb, 1 NO/1 NC 20 A
A Siemens gomb kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez készült, fontos eleme a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek.