SIEMENS - NYOMÓ 1Z/1NY 1 GOMB NEM RETESZELT.ZÖLD IP20 SX034057 - 5TE4806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 230 V
Gomb színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034057
Gyártói cikkszám
5TE4806
Gyártói típuskód
5TE4806
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
zöld
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
-99999 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
- 1 NO/1 NC konfiguráció
- 20 A áramterhelhetőség
- Szabványos sínekre szerelhető
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Széles választékú szabványos tartozékok
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés
- Kombináció távirányítós kapcsolókkal
- Szabványos kinyúlás- és érintésvédelem
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
- Könnyen telepíthető és bármikor cserélhető tartozékok
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Gomb, 1 NO/1 NC 20 A
A Siemens gomb kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléséhez elektromos rendszerek vezérlésére szolgál.