SIEMENS - NYOMÓ 1Z/1NY+1Z/1NY 2GOMB IP20 SX034069 - 5TE4831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034069
Gyártói cikkszám
5TE4831
Gyártói típuskód
5TE4831
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
400 V
Gomb színe:
egyéb
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.17 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
- 1 NO/1 NC és 1 NO/1 NC konfiguráció
- Maximális áram: 20 A
- Szabványos sínekre való szerelés
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Széles választékú szabványos tartozékok
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
- Könnyen telepíthető és bármikor cserélhető tartozékok
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
- Kombináció lehetősége távirányítós kapcsolókkal
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
Gomb, 1 NO/1 NC+1 NO/1 NC 20 A 2 Gomb Piros Zöld
Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez.