SIEMENS - NYOMÓ 1Z+1NY 2VILÁGTÓ GOMB IP20 SX034071 - 5TE4841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034071
Gyártói cikkszám
5TE4841
Gyártói típuskód
5TE4841
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
400 V
Gomb színe:
egyéb
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.17 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
- 1 NO + 1 NC érintkező
- 20 A áramterhelhetőség
- 230 V lámpákhoz
- Szabványos sínekre szerelés
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
- Széles választékú szabványos tartozékok, könnyen telepíthető és cserélhető
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Gomb, 1 NO+1 NC 20 A 2 Gomb Piros Zöld
A Siemens gomb kapcsolókészülékei elektromos rendszerek vezérlésére szolgálnak, lehetővé téve a kis terhelések be- és kikapcsolását.