SIEMENS - NYOMÓ 1Z+1Z 2GOMB ZÖLD KÉK IP20 SX034055 - 5TE4804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 230 V
Gomb színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034055
Gyártói cikkszám
5TE4804
Gyártói típuskód
5TE4804
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
egyéb
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
-99999 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
gomb, 1 NO+1 NO 20 A, 2 gomb zöld kék Lámpák 24 V Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek,