Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NYOMÓ 2NY 1 VILÁGÍTÓ GOMB IP20 SX034068 - 5TE4824

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NYOMÓ 2NY 1 VILÁGÍTÓ GOMB IP20 SX034068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Kapcsolóáram - 20 A

  • Kapcsolófeszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034068

Gyártói cikkszám

5TE4824

Gyártói típuskód

5TE4824

Lencse színe:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Kapcsolóáram:

20 A

Kapcsolófeszültség:

400 V

Gomb színe:

piros

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.17 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

IP20

gomb, 2 db NC 20 A 1 kulcs piros, Lámpa 230 V Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, és