Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - NYOMÓ 3Z+N 1Z 1 SZÜRKE GOMB IP20 SX034061 - 5TE4812

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - NYOMÓ 3Z+N 1Z 1 SZÜRKE GOMB IP20 SX034061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Kapcsolóáram - 20 A

  • Kapcsolófeszültség - 400 V

  • Gomb színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034061

Gyártói cikkszám

5TE4812

Gyártói típuskód

5TE4812

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Kapcsolóáram:

20 A

Kapcsolófeszültség:

400 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Fényforrás max. teljesítménye:

-99999 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

IP20

gomb, 3 NO+N 20 A 1 gomb szürke Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, és kapcsolószekré