SIEMENS - Nyomógom érintkező elem 1NO+1NC SN092935 - 3SU1400-1AA10-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209950979
Sonepar cikkszám
SN092935
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1FA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 érintkezőelem: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs
- Előlapra szereléshez
- Robusztus kivitel, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel, 1 NO+1 NC
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.