SIEMENS - Nyomógomb 16mm zöld 1Z érintkező IP65 GT83900 - 3SB2202-0AE01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209028050
Sonepar cikkszám
GT83900
Gyártói cikkszám
3SB2202-0AE01
Gyártói típuskód
3SB2202-0AE01
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
19 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás magassága:
8 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0