Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb 22 mm fekete fej 1Z IP66 GT55514 - 3SB3202-0AA11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22 mm fekete fej 1Z IP66 GT55514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fekete

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209030343

Sonepar cikkszám

GT55514

Gyártói cikkszám

3SB3202-0AA11

Gyártói típuskód

3SB3202-0AA11

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fekete

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22 mm fekete fej 1Z