SIEMENS - Nyomógomb 22 mm fekete fej 1Z IP67 SN098687 - 3SU1100-0AB10-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fekete
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209956766
Sonepar cikkszám
SN098687
Gyártói cikkszám
3SU1100-0AB10-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1100-0AB10-1CA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fekete
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
-99999 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Anyag: műanyag, fekete
- Rögzítés: csavaros kapocs, 1 NC tartóval
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi szint: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fekete
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.