Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22 mm piros fej 1Z IP67 SN100162 - 3SU1100-0AB20-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22 mm piros fej 1Z IP67 SN100162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209959354

Sonepar cikkszám

SN100162

Gyártói cikkszám

3SU1100-0AB20-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1100-0AB20-1BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

-99999 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készülnek.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: pillanatnyi érintkező
    • Anyag: műanyag, masszív valódi fém
    • Kapcsolási mód: 1 NO, csavaros kapocs
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége