Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22 mm piros fej 1Z+Ny IP67 SN109829 - 3SU1100-0AB20-1FA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22 mm piros fej 1Z+Ny IP67 SN109829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109829

Gyártói cikkszám

3SU1100-0AB20-1FA0

Gyártói típuskód

3SU1100-0AB20-1FA0

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: pillanatnyi érintkező
    • Kapcsolók: 1 NO + 1 NC
    • Csatlakozás: csavaros kapocs
    • Anyag: műanyag, piros szín
    • Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram).