Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb 22 mm világító kék fej 1Z IP66 SN015941 - 3SB3206-0AA51

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22 mm világító kék fej 1Z IP66 SN015941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - kék

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209030510

Sonepar cikkszám

SN015941

Gyártói cikkszám

3SB3206-0AA51

Gyártói típuskód

3SB3206-0AA51

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

kék

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

400 V

Nyílás szélessége:

28.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

8 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22 mm világító kék fej 1Z