SIEMENS - Nyomógomb 22mm 28,5mm gomba fej piros SN020490 - 3SB3000-0DA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Lencse formája - egyéb
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209333482
Sonepar cikkszám
SN020490
Gyártói cikkszám
3SB3000-0DA21
Gyártói típuskód
3SB3000-0DA21
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
egyéb
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás szélessége:
28.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm 28,5mm gomba fej piros