SIEMENS - Nyomógomb 22mm 30mm gomba fejátmérő vil IP66 GT53399 - 3SB3000-1DA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209293878
Sonepar cikkszám
GT53399
Gyártói cikkszám
3SB3000-1DA11
Gyártói típuskód
3SB3000-1DA11
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
22 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Nyomógomb 22mm 30mm gomba fejátmérő vil