Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb 22mm fehér fej fém gyűrű GT77655 - 3SB3500-0AA61

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm fehér fej fém gyűrű GT77655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209410947

Sonepar cikkszám

GT77655

Gyártói cikkszám

3SB3500-0AA61

Gyártói típuskód

3SB3500-0AA61

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm fehér fej fém gyűrű