Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm fehér fej IP67 SN016438 - 3SU1150-0AB60-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm fehér fej IP67 SN016438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209958333

Sonepar cikkszám

SN016438

Gyártói cikkszám

3SU1150-0AB60-1BA0

Gyártói típuskód

3SU1150-0AB60-1BA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

-99999 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő tartóssággal és egyszerű telepítéssel.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek, fényes fehér nyomógomb
    • Pillanatnyi érintkező típusú, 1 NO
    • Csavaros kapocs a könnyű telepítés érdekében
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
    • Horonymentes lyukak a rögzítőfuratként való használatra
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások a szabványos huzalozásnak köszönhetően
    • Nagyobb rugalmasság a különböző működési módok és színek választásával
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz