SIEMENS - Nyomógomb 22mm fehér komplett 1z 1ny IP66 SN031974 - 3SB3255-0AA61-0CC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209612525
Sonepar cikkszám
SN031974
Gyártói cikkszám
3SB3255-0AA61-0CC0
Gyártói típuskód
3SB3255-0AA61-0CC0
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
230 V
Nyílás szélessége:
28.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás magassága:
8 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0