Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm fehér világ SN099167 - 3SU1001-0AB60-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm fehér világ SN099167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209955738

Sonepar cikkszám

SN099167

Gyártói cikkszám

3SU1001-0AB60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1001-0AB60-0AA0

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

    Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.

    Műszaki adatok:

    • 22 mm átmérőjű, kerek nyomógomb
    • Műanyag és valódi fém anyagok kombinációja
    • Pillanatnyi érintkezős típus
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • Elérhető változatok: világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások a modern csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége